ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
用途条件により、自動倉庫対応可。
適合ハンドリフター・フォークリフト
型式片面二方差し
高さ(mm)150
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP
型式片面二方差し
質量(kg)26.7
色ブルー
外寸(mm)1400×1100×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
質量(kg)27.6
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別2方差し片面使用型
積載荷重(t)1
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP
型式片面二方差し
質量(kg)26.7
色ライトグレー
外寸(mm)1400×1100×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ
仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
耐荷重(kg)均等静荷重約1000
関連キーワード