穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止
材質本体:PP、センター部:PE
仕様水洗い可能
トラスコ品番859-2752
適合ドリル径(mm)(直径)4~8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。水洗いができるので手入れが簡単。
用途最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。
適合機種電気ドリル・振動ドリル
材質本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン)
寸法(mm)55×55×35
質量(g)50
適合ドリル径(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
Qビット専用ホースです。
用途Qビット専用ホース
材質ワイヤー入り樹脂ホース
内径×外径(Φmm)10×16
2018年トラスコ掲載ページ1 0265
関連キーワード