窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング
シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)
コーティングAlCrNコーティング
適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等
適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)
穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0
寸法1(mm)4
関連キーワード