4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリル
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 材質 適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止 材質本体:PP、センター部:PE 仕様水洗い可能 トラスコ品番859-2752 適合ドリル径(mm)(直径)4~8
1個
569 税込626
当日出荷

コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。水洗いができるので手入れが簡単。
用途最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。 適合機種電気ドリル・振動ドリル 材質本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン) 寸法(mm)55×55×35 質量(g)50 適合ドリル径(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12
1個
719 税込791
当日出荷

Qビット専用ホースです。
用途Qビット専用ホース 材質ワイヤー入り樹脂ホース 内径×外径(Φmm)10×16 2018年トラスコ掲載ページ1 0265
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)