ビットの先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。
※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較20倍の耐久性
先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。
給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。
コードレス工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
全長(mm)65
適合機種チャック把握が10mmΦ以上のコードレスドリル、コードレス振動ドリル(回転モード)
シャンク径(Φmm)8
適合板厚(mm)20
表面処理電着仕上
材質(刃)ダイヤモンド
関連キーワード