鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。
鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。
錐先が足に刺さらず安全です。
ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー
全長(mm)130
適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリル
セット内容Black、Red、Blue 各2本入
色黒・青・赤
1セット(3色×2本)
¥5,888
税込¥6,477
翌日出荷
材質AH725
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
材質AH725
厚さ(mm)2
コーナー半径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング
シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)
コーティングAlCrNコーティング
適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等
適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)
穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0
寸法1(mm)4
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。
トラスコ品番749-2120
材質刃部全体をチタンコーティング。
有効長(mm)2
シャンク径(mm)10
刃径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード