商品豆知識
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。
ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1
シャンク径(mm)10
材質鋼
仕様【ロックピン】M-1
適合チップTM32GUR/TM32GSR
切刃形状1枚刃
高硬度材の裏面取り加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
径(Φmm)32
切刃形状その他
モミツケ加工が可能。
無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。
チップ交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。
材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製
トラスコ品番107-1184
セット内容チップ交換工具
質量(kg)3.3
消費電力(W)720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300
定格電流(A)7.3A
面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3
切刃形状その他
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
材質NK2001
切刃形状その他
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。
モミツケ加工が可能。
インサート交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。
モミツケ加工が可能。
ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。
インサート交換式で、再研磨不要。
材質AC15N
トラスコ品番796-9112
質量(g)4.1
切刃形状その他
1箱(12個)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230
出力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源AC100V
電源コード(m)3
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
刃数3枚刃
材質鋼
トラスコ品番796-4455
質量(kg)28
出力(W)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362
電源コード(m)3
回転速度(min-1[r.p.m])8000
切刃形状3枚刃
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
材質鋼
幅(mm)42
高さ(mm)29.5
質量(g)300
奥行(mm)42
切刃形状その他
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。
材質(刃)中炭素鋼
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
材質SUJ-2
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。
材質(刃)中炭素鋼
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
角度(°)60
表面処理ノンコート
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工
先端角(°)45
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPMT030102
切刃形状その他
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
材質鋼
仕様【最大C面】MAXC1
トラスコ品番796-4552
幅(mm)400
質量(kg)8
高さ(mm)100
奥行(mm)60
加工可能板厚(mm)2.5以上
切刃形状その他
板長さ(mm)【加工可能】250
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
セット内容単品
材質ソリッド:Z-10
切刃形状その他
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2
全長(mm)95
シャンク径(mm)16
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)120
シャンク長(mm)80
適合チップTXMT080206
首下長(mm)15
切刃形状その他
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16
材質鋼
切刃形状その他
材質AC15N
トラスコ品番447-1253
質量(g)1.16
切刃形状その他
1箱(12個)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
用途面取り加工
材質鋼
仕様専用カッター
トラスコ品番796-4633
幅(mm)51
高さ(mm)38.8
質量(g)250
奥行(mm)35
切刃形状その他
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
用途面取り加工
材質鋼
仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3
トラスコ品番796-4625
幅(mm)250
質量(kg)7
高さ(mm)70
奥行(mm)100
最大C面MAXC3
切刃形状その他
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
用途面取り加工
材質鋼
仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3
トラスコ品番796-4641
幅(mm)400
質量(kg)11
高さ(mm)90
奥行(mm)105
最大C面MAXC3
切刃形状その他
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
用途面取り加工
材質鋼
仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)
トラスコ品番796-4501
幅(mm)250
質量(kg)4
高さ(mm)55
奥行(mm)55
加工可能板厚(mm)2.5以上
切刃形状その他
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
材質AC15N
トラスコ品番447-1261
質量(g)3.3
切刃形状その他
1箱(12個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200
先端角(°)45
材質鋼
セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
シャンク長(mm)175
首下長(mm)25
切刃形状その他
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2
全長(mm)100
シャンク径(mm)20
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)200
シャンク長(mm)80
適合チップTXMT110306
首下長(mm)20
切刃形状その他
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
材質セラミック
幅(mm)22
全長(mm)76
高さ(mm)30
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1
シャンク径(mm)10
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT080206
首下長(mm)15
切刃形状1枚刃
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)180
面取能力Φ28~133mm
首下長(mm)Φ65~Φ107.8
刃径(mm)28~133
最大面取径(Φmm)133
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)800
シャンク長(mm)80
適合チップTNEX270412、TNMX270412
首下長(mm)40
最大面取径(Φmm)Φ58.2
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ