53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。 材質(刃)中炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。 材質(刃)中炭素鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質SUJ-2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.4953 かどっ子 スターエム 動画あり
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 材質セラミック 幅(mm)22 全長(mm)76 高さ(mm)30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)スパイラルリーマ 254
中空構造により軽量化しました。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)585 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2564 タイプ【モデル名】254 刃長(mm)390 適合管内外径inch(mm)2 1/2~4(10A~80A)、管サイズ:2-1/2~4(62~100)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストレートリーマ 2
ロングテーパー設計で食い込みがありません。 動力駆動での利用も可能です。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)525 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2548 刃長(mm)340 適合管内外径inch(mm)1/8~2(6A~50A)、管サイズ:1/8~2(3~50)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)スパイラルリーマ 2-S
迅速、簡単に手作業でリーマー加工が行える自動送りスパイラル設計です。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)500 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2556 タイプ【モデル名】2S 刃長(mm)305 適合管内外径inch(mm)1/4~2(8A~50A)、管サイズ:1/4~2(6~50)
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 動画あり
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 角度(°)60 表面処理ノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業チビ両面
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPMT030102 切刃形状その他
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。 材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製 トラスコ品番107-1184 セット内容チップ交換工具 質量(kg)3.3 消費電力(W)720 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300 定格電流(A)7.3A 面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3 切刃形状その他
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 動画あり
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 材質 仕様【最大C面】MAXC1 トラスコ品番796-4552 幅(mm)400 質量(kg)8 高さ(mm)100 奥行(mm)60 加工可能板厚(mm)2.5以上 切刃形状その他 板長さ(mm)【加工可能】250
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士元工業チビエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)95 シャンク径(mm)16 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)120 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状その他
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパー面取り丸ZERO THECUT 動画あり
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

用途面取り加工 材質 仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用) トラスコ品番796-4501 幅(mm)250 質量(kg)4 高さ(mm)55 奥行(mm)55 加工可能板厚(mm)2.5以上 切刃形状その他
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1箱(12個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1箱(12個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200 先端角(°)45 材質 セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) シャンク長(mm)175 首下長(mm)25 切刃形状その他
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業モミエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)100 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)200 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20 切刃形状その他
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(12個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

用途面取り加工 材質 仕様専用カッター トラスコ品番796-4633 幅(mm)51 高さ(mm)38.8 質量(g)250 奥行(mm)35 切刃形状その他
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

用途面取り加工 材質 仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3 トラスコ品番796-4625 幅(mm)250 質量(kg)7 高さ(mm)70 奥行(mm)100 最大C面MAXC3 切刃形状その他
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
用途面取り加工 材質 仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3 トラスコ品番796-4641 幅(mm)400 質量(kg)11 高さ(mm)90 奥行(mm)105 最大C面MAXC3 切刃形状その他
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

富士元工業モミエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1 シャンク径(mm)10 材質 仕様【ロックピン】M-1 適合チップTM32GUR/TM32GSR 切刃形状1枚刃
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業ナイスコーナー
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 刃数3枚刃 材質 トラスコ品番796-4471 幅(mm)230 質量(kg)28 高さ(mm)362 出力(W)500 奥行(mm)400 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源AC100V 電源コード(m)3 切刃形状3枚刃
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷

富士元工業ウラザグル
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206/TXMT110306 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工 刃径(Φmm)46.5 先端角(°)45 シャンク径(Φmm)32 刃数1 材質 全長(mm)120 仕様【クランプスクリュ】L-16 トラスコ品番796-3394 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)752 適合チップTNEX270412、TNMX270412 加工範囲(mm)13~45.5 首下長(mm)40 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)46.5
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工 トラスコ品番796-6628 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(kg)1 適合チップX63GURタイプ
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

富士元工業モミメン
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃径(Φmm)1.2~11.88 刃数1 全長(mm)110 シャンク径(mm)16 先端角(°)60 材質 トラスコ品番447-1091 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)140 シャンク長(mm)85 適合チップDCET11X304 首下長(mm)25 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

富士元工業ミニR
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)240 シャンク長(mm)80 適合チップSNEQ090308 首下長(mm)40 刃径(mm)2.67~16
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷