6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質コバルトハイス
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。
鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。
耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。
切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに
材質コバルトハイス
全長(mm)102
材質(本体)コバルトハイス鋼-M35
差込角(mm)6.35(6角軸)
段数9
表面処理バイオレットコーティング
段幅(mm)4.6
穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20
アズワン品番65-1942-20
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード