4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トライアルコーポレーション六角軸ステンレスドリルタップ
下穴作業とタップ作業が合体!。これ1本で面倒な作業から解放!。使用頻度の最も高いM4・M5・M6のみの10本セット!。ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工に 仕様ステンレス対応 セット内容M4/4/4/4/4/4/4/5/5/6 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35
1セット(10本)
19,880 税込21,868
4日以内出荷

トライアルコーポレーション六角軸ステンレスドリルタップ
下穴作業とタップ作業が合体! これ1本で面倒な作業から解放! 使用頻度の最も高いM4・M5・M6のみの10本セット! ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工に セット内容M4/4/4/4/4/4/4/5/5/6 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)六角軸6.35
1セット(10本)
21,980 税込24,178
当日出荷

材質コバルトハイス 全長(mm)73.5 質量(g)25 溝長(mm)41 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3、13.0(M12の下穴面取り用) アズワン品番64-7938-42
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

材質コバルトハイス 全長(mm)75 質量(g)30 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 表面処理チタンコーティング 穴あけ寸法(Φmm)5.3、6.4、8.4、10.5、13.0 アズワン品番64-7938-43 適合ボルトM5、M6、M8、M10、M12
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷