カテゴリ

  • 切削工具(62)
    • ハイスストレートシャンク(6)
    • ハイス六角軸ドリル(8)
    • ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(29)
    • ハイスドリルセット(1)
絞り込み
ブランド
  • TPT(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • SK11(2)
  • 大西工業(2)
  • EFFORT(エホート)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • トップ工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • 大見工業(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • イシハシ精工(3)
  • H&H(2)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • 宇都宮製作(2)
  • GREAT TOOL(1)
  • スターエム(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ビックツール(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(4)
  • 6.35(22)
  • 8(4)
  • 10(11)
  • 12(4)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.2(5)
  • 2.3(5)
  • 2.4(5)
  • 2.5(6)
  • 2.8(6)
  • 3(7)
  • 3.2(8)
  • 3.3(6)
  • 3.5(7)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 7(9)
  • 8(10)
  • 9(8)
  • 10(13)
  • 11(7)
  • 12(10)
  • 12.5(5)
  • 13(7)
全長(mm)
  • 65(5)
  • 70(5)
  • 75(3)
  • 80(8)
  • 85(5)
  • 91(3)
  • 100(8)
  • 102(2)
  • 106(2)
  • 108(2)
  • 110(4)
  • 112(2)
  • 117(2)
  • 120(3)
  • 125(4)
  • 133(2)
  • 140(3)
  • 142(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
材質
  • コバルトハイス
  • CBN焼結体(37)
  • CVDコーティング(243)
  • PVDコーティング(668)
  • その他(277)
  • サーメット(163)
  • セラミックス(7)
  • タングステン鋼(3)
  • ダイヤモンド(11)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • ハイス(460)
  • バナジウムハイス(75)
  • ロー付(79)
  • 合金工具鋼(11)
  • 炭素工具鋼(7)
  • 窒化アルミチタニウムコーティング(5)
  • 粉末ハイス(44)
  • 超硬合金(1,458)
  • 超高圧焼結体(43)
  • (24)
溝長(mm)
  • 15(3)
  • 26(2)
  • 30(3)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 39(2)
  • 41(2)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 47(2)
  • 55(2)
  • 57(2)
  • 60(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(2)
15・26・30・33・35・36・38・39・41・43・45・47・55・57・60・75・80・100・125・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(6)
  • 窒化ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理
シャンク形状
  • その他(2)
  • ストレート(1)
  • ストレートシャンク(3)
  • 六角軸(4)
その他・ストレート・ストレートシャンク・六角軸
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切り」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERORUKO
32,980税込36,278
1セット(3本)
翌々日出荷
CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
用途被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチックトラスコ品番705-8015セット内容101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース材質コバルトハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セットビックツール
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート)エホート 六角軸コニカルドリルチタンEFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。
用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 4.0x10.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 4.0x10.5EFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)4.0×10.5(ドリル径4.0/ホルダー径10.5)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0EFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.5x10.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.5x10.0EFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸スパイラルステップステン EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルステップステンEFFORT(エホート)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼WIZ'A
2,480税込2,728
1本
翌々日出荷
ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。
用途軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。仕様六角軸(6.35mm)材質コバルトハイス鋼刃数7枚ゴールド
TINコバルトジェットタップ イシハシ精工TINコバルトジェットタップイシハシ精工
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
EXゴールドドリル(スタブタイプ) OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(スタブタイプ)OSG(オーエスジー)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。トラスコ品番630-3188材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)48溝長(mm)16表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)3刃径(mm)2.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)
EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ) OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ)OSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番630-1932材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)201溝長(mm)125シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)21表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作
539税込593
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作アルミ用コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
コバルトスパイラルステップドリル タマハシコバルトスパイラルステップドリルタマハシ
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
『コバルトスパイラルステップドリル』があれば、これ1本で穴あけ、下穴拡大、面取り、バリ取りなどの作業が出来ます。薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業に最適です。コバルト鋼製で、通常のステップドリルよりも硬くて耐久性に優れています。また、スパイラル溝が設けられているため、切りくず排出がスムーズで穴あけ作業が効率的に行えます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業に。材質コバルト鋼硬度HRC63-65
六角軸ステンレス用月光ドリル SK11六角軸ステンレス用月光ドリルSK11(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
コバルトステップドリル ウイニングボアーコバルトステップドリルウイニングボアー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Coウォーターミルズ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
HQステップドリル(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
HQステップドリル(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ナノメートルチタンコーティング耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
HQステップドリル(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
HQステップドリル(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
ステップドリル クワトロ ユニカステップドリル クワトロユニカ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。段幅(mm)4材質コバルトハイス鋼
六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super六角軸スリーブレードCo(三枚刃)Super
639税込703
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!ポンチ不要のXシンニング加工高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
軸交換式ステップドリル MUST TOOL軸交換式ステップドリルMUST TOOL
6,998税込7,698
1本
当日出荷
刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。 注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに材質コバルトハイス全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-20
ステップドリル GREAT TOOLステップドリルGREAT TOOL
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
No.5007X ステンレス用面取カッター スターエムNo.5007X ステンレス用面取カッタースターエム(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!材質はHSS-COで高耐久!加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-CO刃先角度(°)90シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)2000以下
スーパーカットエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)スーパーカットエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
材質コバルトハイス刃数4刃先形状スクエアねじれ角35°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~0.04
ドリル下穴用ステップドリル トップ工業ドリル下穴用ステップドリルトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
チタンコーティング スパイラル式ステップドリル H&Hチタンコーティング スパイラル式ステップドリルH&H(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
六角軸フリードリル SK11六角軸フリードリルSK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃全長(mm)40シャンク径(mm)4先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-CO)トラスコ品番794-9057質量(g)6先端径(mm)1.3表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃有効刃径(Φmm)4.3
TINコバルトジェットタップ イシハシ精工TINコバルトジェットタップイシハシ精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バリビットセット LENOX(レノックス)バリビットセットLENOX(レノックス)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
正確で精密な穴あけを実現。 刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 素早い作業性。先端部のパイロットドリルによりブレが少なく素早くドリルが部材をとらえるため穴あけがスピーディーに行えます。 材質は高耐久なコバルトハイス材、刃形状は2枚の波型デザイン(特許)を採用し、この特殊形状により、切りくずの排出性を高め熱を持ちにくくする為、刃の磨耗を抑え長寿命を可能にします。 シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑ることはありません。
バリビット LENOX(レノックス)バリビットLENOX(レノックス)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
正確で精密な穴あけを実現。 刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 素早い作業性。先端部のパイロットドリルによりブレが少なく素早くドリルが部材をとらえるため穴あけがスピーディーに行えます。 材質は高耐久なコバルトハイス材、刃形状は2枚の波型デザイン(特許)を採用し、この特殊形状により、切りくずの排出性を高め熱を持ちにくくする為、刃の磨耗を抑え長寿命を可能にします。 シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑ることはありません。
材質コバルトハイス
TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工TiNコーティングコバルトスパイラルタップイシハシ精工
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類M
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)トップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)トップ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正にトラスコ品番397-0850材質コバルトハイス質量(g)38段数11シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16径間ピッチ3.5mm
六角シャンクスパイラルステップドリル トップ工業六角シャンクスパイラルステップドリルトップ工業
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング) トップ工業六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)トップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら