68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。 刃数3 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 仕様ノンコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0490
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 動画あり
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 材質HSS-CO 刃先角度(°)90 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属 仕様ノンコーティング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。 材質コバルトハイス鋼(HSS-Co) 先端角(°)118 面取り角度(°)90 軸の形状6.35六角軸 適合材スレンレス・鉄・非鉄金属 適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など 軸径(Φmm)6.35 材質コバルトハイス鋼 仕様Φ8mm3枚刃 トラスコ品番859-2467 適合機種電動ドリル・インパクトドライバー タイプ鉄工用 切刃形状その他
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)R面取カッター
R面取カッター
用途スプールブッシュ用 材質コバルトハイス 刃数2枚 シャンク径(Φmm)12
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)センター面取りミル
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
材質コバルトハイス 刃数0 表面処理ノンコーティング ねじれ角30° 刃径公差-0.03~0 シャンク径公差h7 シャンク形状エンドミルシャンク
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 仕上チタンコーティング 切刃形状その他
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり 被削材鉄・鋳物・ステンレス 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 刃先角度(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 質量(g/セット)457 トラスコ品番302-0665 材質コバルトハイス(HSS-Co) 質量(g)457 先端角(°)90 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1セット(6本)
39,980 税込43,978
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します 被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物 材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数3 先端角(°)90 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 トラスコ品番209-1147 材質5%コバルトハイス鋼 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 刃径(Φmm)1.5
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼 刃数3 面取角度90° 表面処理ZRNプラチナコーティング 刃径公差z9 シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0 シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10 材質5%コバルトハイス鋼 刃数3 面取角度90° 表面処理ZRNプラチナコーティング 切刃形状3枚刃
1セット(5本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。 刃数3枚刃 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm) 質量(g/セット)457 トラスコ品番302-0657 材質コバルトハイス(HSS-CO) 質量(g)457 被削材鉄・鋳物・ステンレス コーティングノンコーティング 切刃形状3枚刃
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工 材質HSCO 長さ(mm)【平取り】30 刃数3 コーティングTiAINコート
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。 トラスコ品番209-0932 材質5%コバルトハイス鋼 先端角(°)90
1セット(5本)
36,980 税込40,678
当日出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-CO) 表面処理チタンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工 材質HSCO 刃数3 コーティングTiAINコート
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。 材質5%コバルトハイス鋼 先端角(°)90
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 材質コバルトハイス 刃数3 全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1) タイプ不等分割 先端角(°)90(0~'-1) 先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5 表面処理Red'X 刃径公差z9 シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃 シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
1セット(6本)
19,980 税込21,978
当日出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 全長(mm)40 シャンク径(mm)4 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-CO) トラスコ品番794-9057 質量(g)6 先端径(mm)1.3 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃 有効刃径(Φmm)4.3
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズ 動画あり
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。 材質コバルトハイス鋼 表面処理チタンコーティング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiNコート付スターティングドリル
用途位置決め・面取り加工 材質コバルトハイス 表面処理TiN 角度公差0/-2°
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ 動画あり
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。 材質コバルトハイス鋼 表面処理窒化チタンアルミコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。 段幅(mm)4 材質コバルトハイス鋼
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)