高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5
全長(mm)120
材質サーメット(CERMET)
被削材耐熱合金:◎
表面処理ノンコーティング
R公差(mm)±0.03
外径許容差(mm)0~-0.05
関連資料技術情報はこちら(149MB)
コーナー半径(mm)0.8
厚さS(mm)3.97
切刃数4
関連資料技術情報はこちら(149MB)
寸法IC(mm)9.07
逃げ角(°)15
切刃数2
関連資料技術情報はこちら(149MB)
逃げ角(°)15
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET)
被削材耐熱合金:◎
表面処理ノンコーティング
R公差(mm)±0.03
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.05
関連資料技術情報はこちら(149MB)
関連キーワード