全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。
R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック
仕様セラカットハンドルCR2100付
付属品ブレードCR2200
トラスコ品番798-2615
切刃形状その他
適合ハンドルCR2100
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全てのプラスチックや柔かい金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。
R15mm の凹面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック
付属品ブレードCR2500
トラスコ品番798-2640
切刃形状その他
適合ハンドルCR2100
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
材質BNX20
全長(mm)50
被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC
加工側面/平面/曲面
刃先形状ラジアス
材質(インサート)CBN
シャンク径(mm)4
FIG1
関連キーワード