カテゴリ

  • 切削工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • CBN焼結体(6)
  • CVDコーティング(8)
  • PVDコーティング(17)
  • その他(11)
  • コバルトハイス(68)
  • サーメット(6)
  • ハイス(175)
  • バナジウムハイス(128)
  • 粉末ハイス(109)
  • 超硬合金(254)
  • 材質をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「osg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)OSG(オーエスジー)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
より高品位な加工を可能にするインサート。<br />非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
nsg特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら