小口径の低振動・低騒音工事に最適。
回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。
カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル
適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
チップブレーカなし
穴の形状円筒穴
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質DX110
寸法LE(mm)2.4
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
材質DX110
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
寸法LE(mm)2.2
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)6.35
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
材質DX110
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)9.525
材質DX110
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)2.8
コーナー数1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
関連キーワード