材質DX110
寸法LE(mm)2.4
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状ひし形
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状菱形80°
逃げ角(度)7
穴の形状円筒状
チップブレーカ無し
関連キーワード