484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般 シャンク径公差h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
9,098 税込10,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸テーパーリーマ
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に 材質ハイス鋼、ABS樹脂 軸径(Φmm)6.35 回転方向
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃径公差(mm)+0.005~ 0 刃数6 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)60 全長L(mm)115 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)8 シャンク長l2(mm)42 食付長さT(mm)12
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR6
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR0
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (370種類の商品があります)

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)4 シャンク長l2(mm)30 食付長さT(mm)9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)50 全長L(mm)100 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)6 シャンク長l2(mm)38 食付長さT(mm)10
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45 全長L(mm)90 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)5 シャンク長l2(mm)35 食付長さT(mm)10
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,798 税込3,078
64日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)35 全長L(mm)65 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5 先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)