161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が中心をとり正確な加工ができる。
用途木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに。 材質ハイカーボン鋼 セット内容刃先径:4/5/6/8/10mm
1セット(5本)
679 税込747
当日出荷

1本
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群! 木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。 穴あけ後のバリ取りや穴の拡大
セット内容3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm 材質ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C 軸径(Φmm)3.35
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材 付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンク トラスコ品番213-3871 セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) 材質高速度鋼(HSS) 溝長(mm)9 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8 溝(mm)9 入数(本)7
1セット(7本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35 適応鉄工・木工用
1セット(3本)
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容8本組 材質HSS(ハイス) シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容5本組 材質HSS シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。 材質ハイス鋼 対応機種電気ドリル・ボール盤
1セット(10本)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハイカーボン鋼 寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 全長(mm)4.0~10.0 入数5本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

材質ハイカーボン鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0~6.5 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

短くて作業しやすい! チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のドリルのように穴をあけるだけでなくドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。
シャンク径(mm)6
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-08
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-06
1本
3,680 税込4,048
翌日出荷

きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル 適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ) 全長(mm)約90 仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。 材質HSS(ドリル部) 刃径(Φmm)20 シャンク六角軸6.35mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-12
1本
3,830 税込4,213
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-11
1本
3,630 税込3,993
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-05
1本
3,270 税込3,597
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-02
1本
3,610 税込3,971
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)25×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7938-41
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)21×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)21 アズワン品番64-7938-33
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)21×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)21 アズワン品番64-7938-32
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7938-26
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)17×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)17 アズワン品番64-7938-25
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)17×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)17 アズワン品番64-7938-24
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃) 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 タイプ下穴テーパードリル 質量(g/本)10 適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど 入数3本入 最高回転速度(min-1)3000以下
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)23×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)23 アズワン品番64-7938-36
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)19×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)19 アズワン品番64-7938-29
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7938-21
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.0 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-09
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7935-99
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7936-13
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-10
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.0 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-07
1本
3,280 税込3,608
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-04
1本
3,430 税込3,773
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.0 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-03
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷