丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種非鉄金属
面取角度90°
切刃形状その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
仕様X型シンニング加工
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質HSS
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質HSS
軸径(Φmm)6.35
刃数5
全長(mm)50
刃径(Φmm)10、12、16
表面処理TiNコーティング
面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度90°
適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。
皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。
中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
セット内容六角レンチ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
材質HSS
切刃形状1枚刃
材質ハイス
面取角度90°
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。
セット内容六角レンチ
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
外径(Φmm)10
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
材質HSS
刃数1
シャンク径(Φmm)12
先端角(°)90
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
TiNコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
刃数3
先端角(°)80
材質HSS
切刃形状3枚刃
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
刃数3
先端角(°)90
材質HSS
切刃形状3枚刃
仕様3枚刃
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
材質ハイスTiNコート
トラスコ品番796-8281
適合機種デカモミ
質量(g)2.16
1箱(12個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成
全長(mm)74
材質ハイス鋼
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
材質HSS(ハイス)
仕様カウンターシンク(皿穴)金属のバリ取に適しています。
セット内容6本組セット
溝数3
先端角度90°
切刃形状3枚刃
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
関連キーワード