10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(交差)h8 材質HSS-G 先端角(°)118 表面処理Tecrona 母材HSS-G ねじれ角(°)18-30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様(交差)h8 セット内容超硬チップ付HSS-Gドリルテクロナコート2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース 材質HSS-G 先端角(°)118 表面処理Tecrona 母材HSS-G ねじれ角(°)18-30
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に 材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ 刃数4 軸径6.35六角軸 シャンク六角軸 表面処理チタンコーティング
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

富士元工業メントルデー
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
1本
11,900 税込13,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80° 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 厚さ(mm)4.76
1パック(10個)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 菱形35°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形35° 材質高速度鋼(SKH57) 仕様超硬チップ型番/VN□□1604~ 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 厚さ(mm)4.76 質量(g)116 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81
1パック(10個)
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 菱形55°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形55° 材質高速度鋼(SKH57) 仕様超硬チップ型番/DN□□1504~ 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 厚さ(mm)4.76 質量(g)80 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16
1パック(10個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 厚さ(mm)4.76
1パック(10個)
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角90°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角90° 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)