9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
トラスコ品番120-9183 材質SK材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)150 有効長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) トラスコ品番384-3726 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)85 有効長(mm)50 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)4.5 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 トラスコ品番749-0666 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)280 有効長(mm)140 シャンク径(mm)13 刃径(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 トラスコ品番749-0798 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)85 有効長(mm)50 シャンク径(mm)4 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
翌日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。4.8MMのお買い得5本パックです。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 トラスコ品番749-2286 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)85 有効長(mm)50 シャンク径(mm)4.8 刃径(mm)4.8
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

BAHCO(バーコ)SDS PLUS Chisels
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合、床や壁などのタイルの除去に最適 適合煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石 材質/仕上工具鋼
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)