10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

1本
849 税込934
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)151 直径(Φmm)11.6 溝長(mm)94 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
5,388 税込5,927
3日以内出荷

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)20 適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 先端角α(°)90 先端角公差(°)90±1 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 表面処理S(TiCN)コーティング 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング リード角30°
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)