カテゴリ

  • 研磨材(958)
    • ロータリーバー(958)
  • 切削工具(4,607)
    • 超硬ドリル(1,193)
    • 超硬エンドミル(2,394)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(86)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • BAHCO(バーコ)(22)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(93)
  • スーパーツール(170)
  • TRUSCO(44)
  • NS(日進工具)(463)
  • 協和精工(359)
  • グーリング(289)
  • 三菱マテリアル(284)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(226)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(224)
  • OSG(オーエスジー)(223)
  • エスコ(204)
  • イスカル(170)
  • NACHI(不二越)(166)
  • 岡崎精工(162)
  • ケナメタル(156)
  • EIKO(栄工舎)(133)
  • ニューレジストン(124)
  • WIDIN(120)
形状
形状
タマゴ型(37)
形状
ツクシ型(19)
形状
テーパー型(58)
形状
トンガリ型(23)
形状
ポイント型(17)
形状
先丸円筒型(46)
形状
円筒型(121)
形状
円錐型(68)
形状
台形型(2)
形状
楕円型(28)
形状
球型(66)
形状
砲弾型(58)
形状
逆円錐型(25)
軸径(Φmm)
  • 2.34(30)
  • 2.35(8)
  • 2.4(4)
  • 3(328)
  • 3.175(1)
  • 3.2(7)
  • 4(6)
  • 6(503)
  • 8(53)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(182)
  • ガラス(22)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(247)
  • セラミックス(2)
  • チタン・ニッケル(12)
  • 木工(11)
  • 樹脂(45)
  • 石材(21)
  • 超硬合金(5)
  • (218)
  • 銅・真鍮(117)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(916)
  • 1.5(807)
  • 2(1,090)
  • 2.5(798)
  • 3(1,849)
  • 3.5(675)
  • 4(1,696)
  • 4.5(656)
  • 5(1,581)
  • 6(2,185)
  • 7(885)
  • 8(1,814)
  • 9(852)
  • 9.5(657)
  • 10(1,899)
  • 11(773)
  • 12(1,871)
  • 14(693)
  • 16(1,332)
  • 20(1,023)
カット名称
  • SYカット(5)
  • その他(8)
  • アルミカット(17)
  • アロイカット(1)
  • クロスカット(15)
  • コースカット(12)
  • シングルカット(43)
  • スパイラルカット(50)
  • ダブルカット(59)
  • マスターカット(44)
SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
材質
  • 超硬合金
  • CBN焼結体(11)
  • CVDコーティング(26)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(115)
  • その他(112)
  • エボナイト(2)
  • コバルトハイス(5)
  • サーメット(21)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(11)
  • チタンコーティング(1)
  • ハイス(51)
  • ロー付(80)
  • 合金工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(5)
  • (78)
全長(mm)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(162)
  • 40~50未満(112)
  • 50~60未満(240)
  • 60~70未満(194)
  • 70~80未満(105)
  • 80~90未満(41)
  • 90~100未満(21)
  • 100~120未満(23)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(21)
  • 160~180未満(7)
10未満・10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
刃長(mm)
  • 2(402)
  • 3(619)
  • 4(561)
  • 5(501)
  • 6(874)
  • 8(802)
  • 9(393)
  • 10(841)
  • 12(933)
  • 15(827)
  • 16(713)
  • 18(595)
  • 20(1,006)
  • 22(490)
  • 24(405)
  • 25(892)
  • 30(969)
  • 32(387)
  • 40(690)
  • 50(455)
2・3・4・5・6・8・9・10・12・15・16・18・20・22・24・25・30・32・40・50・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(614)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ちょうこう」の検索結果

5,565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(MTシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルリーマ日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)日研工作所
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子食付長さ0.6表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロータリーバーステンカット ビアックス超硬ロータリーバーステンカットビアックス
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
689税込758
1本
翌々日出荷
Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長40刃径2刃長10使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3
超硬エンドミル MCBD OSG(オーエスジー)超硬エンドミル MCBDOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
超硬エンドミル MCDS OSG(オーエスジー)超硬エンドミル MCDSOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
サーメットを母材に採用。高速加工でも素晴らしい仕上げ面を得ることができます。特に底面の仕上げに効果的です。
用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)トラスコ品番692-2538材質超硬合金(Carbide)全長L(mm)70刃長l(mm)12ねじれ角(°)FHA:45外径Dc(Φmm)7シャンク径Ds(Φmm)10
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
689税込758
1本
翌々日出荷
Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
689税込758
1本
翌々日出荷
Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバーアルカット ビアックス超硬ロータリーバーアルカットビアックス
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
超硬ロータリーバーアルカット ビアックス超硬ロータリーバーアルカットビアックス
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)53刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)8
超硬ロータリーバー PROMOTE超硬ロータリーバーPROMOTE
489税込538
1本
翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XDグーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
779税込857
1本
翌々日出荷
Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)53刃長(mm)8.7シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)10
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)54刃長(mm)14シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)6角度(°)21
超硬ロータリーバーアルカット ビアックス超硬ロータリーバーアルカットビアックス
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー角度(°)25
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)64刃長(mm)24シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)6角度(°)12
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング) 大洋ツール超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。
用途アルミ材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理DLCコーティング
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター 大洋ツール超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター大洋ツール
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。
用途アクリル材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理ノンコート
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
649税込714
1本
翌々日出荷
Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバーアルカット ビアックス超硬ロータリーバーアルカットビアックス
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)20使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)10シャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)30使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)16シャンク径6
超硬ロータリーバーアルカット ビアックス超硬ロータリーバーアルカットビアックス
929税込1,022
1本
翌々日出荷
Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ) NS(日進工具)銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ)NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
外周刃にニック形状(ファインピッチタイプ)を採用。切りくずをさらに細かく分断することで排出性が高まり、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ) NS(日進工具)銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ)NS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
外周刃にニック形状(スタンダードタイプ)を採用。切りくずを分断することでスムーズに排出し、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWAion Depo Type A 超硬スクエアエンドミルTOWA
929税込1,022
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWAion Depo Type A 超硬ボールエンドミルTOWA
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWAion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミルTOWA
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら