50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

面取りカッター キレメン MTMB THECUT 動画あり
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用 寸法l2(mm)50
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


富士元工業モミエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業エコメン
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業面面
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 全長(mm)125 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップC32GUX 切刃形状1枚刃
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士元工業Rスペシャル
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工 刃径(Φmm)56 刃数3 材質 全長(mm)115 セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売) 適合チップN43GXR 切刃形状3枚刃
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業バイテンダー
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1 材質 面取能力Φ28~133mm 首下長(mm)Φ65~Φ107.8 切刃形状1枚刃
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業ジェントルメン
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104
1本
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパー面取丸 THECUT 動画あり
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

富士元工業ミニR
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)240 シャンク長(mm)80 適合チップSNEQ090308 首下長(mm)40 刃径(mm)2.67~16
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工 刃径(Φmm)46.5 先端角(°)45 シャンク径(Φmm)32 刃数1 材質 全長(mm)120 仕様【クランプスクリュ】L-16 トラスコ品番796-3394 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)752 適合チップTNEX270412、TNMX270412 加工範囲(mm)13~45.5 首下長(mm)40 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)46.5
1本
26,980 税込29,678
当日出荷



シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工 トラスコ品番796-6628 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(kg)1 適合チップX63GURタイプ
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

富士元工業ウラザグル
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206/TXMT110306 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業モミメン
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃径(Φmm)1.2~11.88 刃数1 全長(mm)110 シャンク径(mm)16 先端角(°)60 材質 トラスコ品番447-1091 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)140 シャンク長(mm)85 適合チップDCET11X304 首下長(mm)25 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

富士元工業チビエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1 シャンク径(mm)10 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状1枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)800 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 最大面取径(Φmm)Φ58.2
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質超硬合金 テーパ半角公差±30&#x27; 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)180 面取能力Φ28~133mm 首下長(mm)Φ65~Φ107.8 刃径(mm)28~133 最大面取径(Φmm)133
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 動画あり
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

スーパー面取り丸ZERO THECUT 動画あり
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

富士元工業モミエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)100 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)200 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20 切刃形状その他
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05 先端径(Φmm)0.3
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質超微粒子超硬 表面処理V1(TiAlNコーティング) 切刃形状その他 加工内容穴面取り
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)