38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 動画あり
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm)45 全長(mm)90 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA89 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬 ねじの種類ISO-メートルねじ 表面処理BMA(TiAlNコート) ねじ山角度(°)60
1パック(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-55
エコ商品
勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,490 税込10,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-ISO
エコ商品
勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ IR/L-60
エコ商品
材質AH8015 ピッチ(mm)3.5~5 山数7~5 勝手 寸法RE(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ22 寸法IC(mm)12.7 寸法PDX(mm)2.5 寸法PDY(mm)1.7
1箱(5個)
17,490 税込19,239
5日以内出荷

タンガロイねじ切り用チップ IR/L-60
エコ商品
材質AH725 ピッチ(mm)3.5~5 山数7~5 勝手 寸法RE(mm)0.19 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ22 寸法IC(mm)12.7 寸法PDX(mm)2.5 寸法PDY(mm)1.7
1箱(5個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-60
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,490 税込6,039
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ IR/L-ISO
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ22 寸法IC(mm)12.7 寸法PDX(mm)2.5 寸法PDY(mm)1.7
1箱(5個)
17,490 税込19,239
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCIG
エコ商品
材質AH725 寸法S1(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-ISO
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ22 寸法IC(mm)12.7 寸法PDX(mm)2.5 寸法PDY(mm)1.7
1箱(5個)
17,490 税込19,239
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-60
エコ商品
材質AH8015 ピッチ(mm)3.5~5 山数7~5 勝手 寸法RE(mm)0.44 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ22 寸法IC(mm)12.7 寸法PDX(mm)2.5 寸法PDY(mm)1.7
1箱(5個)
17,490 税込19,239
5日以内出荷

1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ #GR/L
エコ商品
材質UX30 寸法S(mm)5.1 寸法D1(mm)4.8 勝手 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)10.8 寸法IC(mm)9.2 寸法INSL(mm)20.8
1箱ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ 動画あり
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA90 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCP18R/L
エコ商品
材質AH725 寸法S(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
1パック(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ねじタイプ;Internal 勝手 母材超硬 ねじ部M60 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ TCP18R/L
エコ商品
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイチップ IR/L-60
エコ商品
仕様ピッチ:3.5~5mm、山数:7~5 種別内径ねじ用 寸法t(mm)2.5 ねじの種類汎用60°ねじ 内接円直径(Φmm)12.7 勝手左勝手 寸法l3(mm)1.7 コーナー半径(mm)0.25 チップブレーカブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イスカルチップ 22ER
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質IC908 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ IR/L-ISO
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状ひし形86° 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-60
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-55
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イスカルチップ 22ER
エコ商品
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ 22IR
エコ商品
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-ISO
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 刃形ストレート
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングノンコート
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)