鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
材質超硬
表面処理ノンコート
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
寸法L(mm)180
溝長100
シャンク形状六角シャンク
材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼
被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
寸法l(mm)135
シャンク径(mm)6.35
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。
用途用途
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
先端角(°)180
ねじれ角(°)30
高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
表面処理EgiAsコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理FIREコーティング
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理FIREコーティング
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)90
ねじれ角(°)30
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理FIREコーティング
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)90
ねじれ角(°)30
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)90
ねじれ角(°)30
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
高硬度金型材(45~55HRC)の20D超深穴加工を安定・長寿命・高能率で実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)15
適合被削材種焼入鋼(45~62HRC):◎
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)
表面処理ノンコート
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG
表面処理DLCコート
適合材アルミ合金・銅・真鍮
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG
表面処理DLCコート
適合材アルミ合金・銅・真鍮
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。
特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など
材質刃部:超硬チップ
シャンクストレート
適合機種電気ドリル・振動ドリル
関連キーワード
1
2
3
次へ