3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 仕様ノンコーティング 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 トラスコ品番106-4266 材質超硬合金(K20) 全長(mm)104 刃形片刃 ドリル径(Φmm)20 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 材質超硬合金(K20) 刃形片刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)120
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)