23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。 適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下) 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。 有効長(mm)20 全長(mm)110 適合機種電気ドリル シャンク径(Φmm)10 シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。 適合機種12V以上のインパクトドライバー 材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。 適合機種充電・電動インパクトドライバー 材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 全長(mm)90 有効長(mm)45 シャンク6.35mm六角軸 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔できます。左右非対称の特殊刃先形状を採用、低トルクでの難削材穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・カワラなど。 トラスコ品番451-3134 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)100 有効長(mm)65 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)6 刃径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
翌々日出荷

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。 適合機種充電・電動インパクトドライバー セット内容3 材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 シャンク形状六角 入数3点 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。 トラスコ品番361-9338 適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下) 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)5.3 有効長(mm)55 シャンク形状六角軸(6.35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
翌々日出荷

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。 トラスコ品番486-5251 適合機種電気ドリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)100 有効長(mm)10 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)10 刃径(mm)5
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)8 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)74 有効長(mm)13 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)17.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)3.4 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)67 有効長(mm)6 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)5 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)71 有効長(mm)10 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)12.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)6.4 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)73 有効長(mm)12 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)6 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)72 有効長(mm)11 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)3.5 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)67 有効長(mm)6 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)11
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)4.8 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)67 有効長(mm)6 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)11
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ 刃先径(Φmm)3.5 材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C 全長(mm)67 有効長(mm)6 幅(mm)(六角シャンクS):6.35 質量(g)11
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。 トラスコ品番256-4027 適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル セット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0 材質刃部:超硬チップ シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷

硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。
用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ 材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸 軸の形状6.35六角軸 刃先形状クロス刃 推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300 適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
1本
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。長寿命を実現。穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。
用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラスなどへの穴あけ。 材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼 対応インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸形式6.35六角軸
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ シャンクストレートシャンク
1セット(3本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)