408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法T(mm)10 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)20 ベアリング外径E(mm)10 呼称面取60° 寸法B(mm)11 仕様コロ付 材質超硬 刃径(Φmm)20 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1 シャンク径(mm)10 材質 仕様【ロックピン】M-1 適合チップTM32GUR/TM32GSR 切刃形状1枚刃
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

イワタツール高速面取り工具
面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。 材質超硬合金(Carbide) 刃数9 表面処理ALTコーティング センター穴角(°)90
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NS(日進工具)C面取カッター
C面取りが簡単に加工できます。 3枚刃
材質超微粒子超硬合金 刃数3 片角θ45°
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパー面取丸 THECUT 動画あり
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スーパー面取り丸ZERO THECUT 動画あり
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

面取りカッター キレメン MTMB THECUT 動画あり
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用 寸法l2(mm)50
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金 表面処理HP214コーティング 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金 刃先形状片刃 センター穴角(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05 先端径(Φmm)0.3
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 動画あり
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工 材質超硬合金
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 動画あり
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工 材質超硬合金+OCコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)10 仕様コロ付
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10個)
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

C面取りが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。 3枚刃
材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 片角θ45°
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5 先端角(°)90 材質超硬 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長70 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72 材質超硬合金(Carbide)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長80 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長70 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷

<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.15
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.15
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長80 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷