商品豆知識
ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。
用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。
材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。
ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1
シャンク径(mm)10
材質鋼
仕様【ロックピン】M-1
適合チップTM32GUR/TM32GSR
切刃形状1枚刃
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT110306
首下長(mm)20
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1
全長(mm)125
シャンク径(mm)20
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップC32GUX
切刃形状1枚刃
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
出力(W)500
電源(V)AC100
電源コード(m)3
回転速度(min-1[r.p.m])8000
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。
1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工
刃径(Φmm)56
刃数3
材質鋼
全長(mm)115
セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)
適合チップN43GXR
切刃形状3枚刃
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT16T306
首下長(mm)30
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1
材質鋼
面取能力Φ28~133mm
首下長(mm)Φ65~Φ107.8
切刃形状1枚刃
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230
出力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源AC100V
電源コード(m)3
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPET06T104
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
刃数3枚刃
材質鋼
トラスコ品番796-4455
質量(kg)28
出力(W)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362
電源コード(m)3
回転速度(min-1[r.p.m])8000
切刃形状3枚刃
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
刃数3枚刃
材質鋼
トラスコ品番796-4471
幅(mm)230
質量(kg)28
高さ(mm)362
出力(W)500
奥行(mm)400
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源AC100V
電源コード(m)3
切刃形状3枚刃
1台
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT080206/TXMT110306
切刃形状1枚刃
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1
先端角(°)45
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPET06T104
切刃形状1枚刃
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工
刃径(Φmm)46.5
先端角(°)45
シャンク径(Φmm)32
刃数1
材質鋼
全長(mm)120
仕様【クランプスクリュ】L-16
トラスコ品番796-3394
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)752
適合チップTNEX270412、TNMX270412
加工範囲(mm)13~45.5
首下長(mm)40
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)46.5
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工
トラスコ品番796-6628
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(kg)1
適合チップX63GURタイプ
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。
専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃径(Φmm)1.2~11.88
刃数1
全長(mm)110
シャンク径(mm)16
先端角(°)60
材質鋼
トラスコ品番447-1091
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)140
シャンク長(mm)85
適合チップDCET11X304
首下長(mm)25
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
チップの交換でR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)240
シャンク長(mm)80
適合チップSNEQ090308
首下長(mm)40
刃径(mm)2.67~16
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5
刃数1
全長(mm)200
シャンク径(mm)20
先端角(°)90
材質工具鋼
トラスコ品番796-7730
質量(g)480
切刃形状1枚刃
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1
シャンク径(mm)10
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT080206
首下長(mm)15
切刃形状1枚刃
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)180
面取能力Φ28~133mm
首下長(mm)Φ65~Φ107.8
刃径(mm)28~133
最大面取径(Φmm)133
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)800
シャンク長(mm)80
適合チップTNEX270412、TNMX270412
首下長(mm)40
最大面取径(Φmm)Φ58.2
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。
材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール
切刃形状その他
材質鋼
幅(mm)42
高さ(mm)29.5
質量(g)300
奥行(mm)42
切刃形状その他
用途面取り加工
材質鋼
仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)
トラスコ品番796-4501
幅(mm)250
質量(kg)4
高さ(mm)55
奥行(mm)55
加工可能板厚(mm)2.5以上
切刃形状その他
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200
先端角(°)45
材質鋼
セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
シャンク長(mm)175
首下長(mm)25
切刃形状その他
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2
全長(mm)100
シャンク径(mm)20
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)200
シャンク長(mm)80
適合チップTXMT110306
首下長(mm)20
切刃形状その他
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16
材質鋼
切刃形状その他
用途面取り加工
材質鋼
仕様専用カッター
トラスコ品番796-4633
幅(mm)51
高さ(mm)38.8
質量(g)250
奥行(mm)35
切刃形状その他
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途面取り加工
材質鋼
仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3
トラスコ品番796-4625
幅(mm)250
質量(kg)7
高さ(mm)70
奥行(mm)100
最大C面MAXC3
切刃形状その他
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
用途面取り加工
材質鋼
仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3
トラスコ品番796-4641
幅(mm)400
質量(kg)11
高さ(mm)90
奥行(mm)105
最大C面MAXC3
切刃形状その他
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工
先端角(°)45
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPMT030102
切刃形状その他
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
材質鋼
仕様【最大C面】MAXC1
トラスコ品番796-4552
幅(mm)400
質量(kg)8
高さ(mm)100
奥行(mm)60
加工可能板厚(mm)2.5以上
切刃形状その他
板長さ(mm)【加工可能】250
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2
全長(mm)95
シャンク径(mm)16
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)120
シャンク長(mm)80
適合チップTXMT080206
首下長(mm)15
切刃形状その他
関連キーワード