カテゴリ

  • 切削工具(48)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(18)
  • 協和精工(17)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • ユニオンツール(4)
  • TOWA(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.08(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(9)
  • 0.4(9)
  • 0.5(24)
  • 0.6(13)
  • 0.8(3)
  • 1(1)
  • 1.5(39)
  • 1.6(4)
  • 1.8(6)
  • 2(14)
  • 2.5(1)
  • 2.9(1)
  • 3(10)
  • 5(1)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(38)
  • 6(13)
材質
  • CBN焼結体
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(16)
  • その他(52)
  • エボナイト(4)
  • コバルトハイス(167)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(5)
  • ダイヤモンド(9)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(422)
  • バナジウムハイス(9)
  • 合金工具鋼(4)
  • 樹脂(1)
  • 粉末ハイス(53)
  • 超硬合金(1,333)
  • (17)
全長(mm)
  • 45(3)
  • 49(1)
  • 50(44)
  • 52(14)
  • 60(3)
  • 70(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドリル 1.5」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBNスーパースパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)CBN3枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC)仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
CBNリブ用ボールエンドミル 協和精工CBNリブ用ボールエンドミル協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNボールエンドミル 協和精工CBNボールエンドミル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBN4枚刃リーマ 協和精工CBN4枚刃リーマ協和精工
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
CBN不等分割エンドミル 協和精工CBN不等分割エンドミル協和精工
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
CBNリブ用コーナーR付エンドミル 協和精工CBNリブ用コーナーR付エンドミル協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNコーナーR付エンドミル 協和精工CBNコーナーR付エンドミル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNコーナーR付1枚刃エンドミル 協和精工CBNコーナーR付1枚刃エンドミル協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数1枚刃表面処理ノンコート
CBN裏面取りカッター 協和精工CBN裏面取りカッター協和精工
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
高硬度材の裏面取り加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBN3枚刃面取リカッター 協和精工CBN3枚刃面取リカッター協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツールCBNハイグレードロングネックラジアスユニオンツール
13,853税込15,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツールCBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアスユニオンツール
12,384税込13,622
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWACBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃TOWA
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWACBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃TOWA
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ラッピングボールエンドミル TOWACBN ラッピングボールエンドミルTOWA
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWACBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃TOWA
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNロングネックボールエンドミル ユニオンツールCBNロングネックボールエンドミルユニオンツール
12,768税込14,045
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2
CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールCBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
11,074税込12,181
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用材質CBN
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDSOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ブルノーズ形 CBN-SXR OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ブルノーズ形 CBN-SXROSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200NS(日進工具)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200NS(日進工具)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールEM SSB200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)4
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120NS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBEF協和精工
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2
エンドミル 焼結 ボールE SBBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBE協和精工
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
エンドミル 焼結 ボールE BNBP NACHI(不二越)エンドミル 焼結 ボールE BNBPNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
エンドミル 焼結 ボールE BBEF 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BBEF協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN
エンドミル 焼結 ボールE BBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BBE協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN
エンドミル 焼結 2刃 SBREF 協和精工エンドミル 焼結 2刃 SBREF協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN
エンドミル 焼結 2刃 SBRE 協和精工エンドミル 焼結 2刃 SBRE協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN刃数2
エンドミル 焼結 2刃 BREF 協和精工エンドミル 焼結 2刃 BREF協和精工
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2
エンドミル 焼結 2刃 BRE 協和精工エンドミル 焼結 2刃 BRE協和精工
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXB OSG(オーエスジー)CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXBOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
刃数2材質CBN関連資料技術情報はこちら(149MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら