1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質PR1215
材質(本体)PR1215
寸法S(mm)4.76
寸法D1(Φmm)5.5
コーナー数3
寸法IC(mm)12.7
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途溝入れ用インサート/シャープエッジ
材質SH725
刃幅公差(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH7025
寸法L1(mm)16
寸法h(mm)5
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)20
材質AH110
寸法S(mm)8.74
寸法B(mm)10.29
寸法RE(mm)0.19
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)4.95
寸法IC(mm)9.525
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り用
材質SH725
勝手R
刃幅公差(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PSIRR(°)20
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り用
材質SH725
勝手R
刃幅公差(mm)0.025
コーナー半径Re(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PSIRR(°)20
TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025
寸法S(mm)4
勝手L
刃幅公差(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025
寸法S(mm)4
勝手L
刃幅公差(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)3.5
材質SH725
寸法S(mm)4
勝手右
寸法RE(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)1.4±0.02
寸法CDX(mm)3.5
1箱(5個)
¥14,490
税込¥15,939
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ