1,519件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途高硬度材用。 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。 材質IC908 コーティングPVDコーティング 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。 材質IC908 コーティングPVDコーティング 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途NPTねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材質IC908 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途BSPTねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。
用途穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番423-1755 材質IC908 全長(mm)84 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11.3 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷

切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

30°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途被削材:HRc65までの高硬度材。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外径60°ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号FS-P 等級記号G
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途BSPねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MS6015 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)55 ブレーカ記号SMG 等級記号G
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-LS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域軽切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)55 ブレーカ記号LS-P 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-FS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)55 ブレーカ記号FS-P 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-LS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域軽切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号LS-P 等級記号G
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)