広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。
傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。
ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。
炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。
クーラント穴付き
油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工
材質JC8015
先端角(°)180フラット
表面処理DVバリューコート
ねじれ角(°)30
有効加工深さ3×Dc
材質AH725
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質IC908
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVDコーティング/JC8015
寸法A(mm)8.4
寸法T(mm)2.6
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。
傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。
ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。
炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。
クーラント穴付き
油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工
材質JC8015
先端角(°)180フラット
表面処理DVバリューコート
ねじれ角(°)30
有効加工深さ5×Dc
材質IC908
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
材質AH725
厚さ(mm)2
コーナー半径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。
材質IC908
コーティングPVDコーティング
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。
材質IC908
コーティングPVDコーティング
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード