21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9000シリーズ小型スイッチ。Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ。電気的寿命:250,000回。この製品群には以下が含まれます。品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ。品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ
仕様イルミネーションなし 定格電圧30Vdc 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)9233CD 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成DPDT ボタン色 動作方式モーメンタリ 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意。
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成DPDT 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)8646A 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色オレンジ 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD900 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD300 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト 端子 電気機械式 非照光タイプ 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)30 質量(kg)0.097 高さ(mm)47 タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズXB4 定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600 接点構成1NO+1NC 作動方式モーメンタリ 深さ(mm)57 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 消費電流(mA)18 操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性1000000サイクル 操作部形状Green flush アズワン品番65-7791-46 クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22.5 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 実装タイプパネルマウント 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD500 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)8636A 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD600 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし 定格電圧30Vdc 接点構成SPDT ボタン色グレー 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)18535CD 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし 定格電圧30Vdc 接点構成DPDT ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)18545CD 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト / 端子 電気機械式 非照光タイプ / 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト 定格電圧(V)AC120/250 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様はんだ 照明なし 材質(コンタクト)銅合金、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)8 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
839 税込923
翌々日出荷

仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト 定格電圧(V)DC30 接点構成SPST ボタン色クリア 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様PCピン 照明あり LED色 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)8 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
640 税込704
翌々日出荷

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式 規格UL、C-UL 接点構成切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状はんだ 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5 パネル取付方式ねじ取付 最大取付パネル厚(mm)2~6.5 電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB7 接点構成SPST ボタン形状丸形 ボタン色 型番XB7NA31 取付穴径(Φmm)22 特性スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 埋込型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 埋込型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計 実装タイプパネルマウント
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric
仕様イルミネーション:なし 材質押しボタン:プラスチック シリーズHarmony XB7 接点構成SPDT ボタン形状丸形 ボタン色 取付穴径(Φmm)22 特性緊急停止プッシュボタン. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化 各種認証Better World 認証:Green Premium 供給電流(A)1.5 定格電圧(kV)250 IP等級IP20, IP65等級 実装タイプパネルマウント ボタン仕様押しボタンの作動:ツイストリリース
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT コイル抵抗(Ω)3630 コイル電圧(V)120 ac RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(DC W)168 コイル電力(W)1.2 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT コイル抵抗(Ω)180 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 コイル電力(W)1.2 ラッチなし
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Better World 製品:あり 長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数3 接点構成3PDT コイル抵抗(Ω)650 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 コイル電力(mW)900 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷