こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G
保護構造IP65
接点構成SPDT
ボタン形状丸
ボタン色白
動作方式モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R
保護構造IP65
接点構成SPDT
ボタン形状丸
ボタン色アンバー
動作方式モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M24P-G
保護構造IP65
接点構成DPDT
ボタン形状丸
ボタン色白
動作方式モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No. 14. IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ. この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様接点構成 = SPSTIP保護等級 = IP40
保護構造IP40
接点構成SPST
動作方式ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
操作部形状鍵操作形
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ボタン形状丸形・曲面
端子形状はんだ端子形
ストローク(mm)1.7±0.3
材質(本体)熱可塑性プラスチック
規格UL1054
接点構成1NO
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)
材質(レンズ)ポリカーボネート
接点材質銀、金メッキ
耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)
絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)
耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)
耐電圧(V)AC1500
材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト
機械的寿命(万回)100
電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
取付穴径(Φmm)16
仕様非照光式(照光タイプ)
形状一体形
種類丸穴
接点構成接点一体形
端子形状はんだづけ
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8
電圧(V)【コイル】DC24
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
保護構造IP65
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
動作方式プッシュロックターンリセット
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
開閉頻度(回/時)900
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
定格通電電流(A)10
使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
定格絶縁電圧(V)600
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
キャップ色白(方向指示キャップ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色黒
ハンドル形状レバー形
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルY2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)20以上
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)45
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作方式各位置停止式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)20以上
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
色(ツマミ)黒
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルS2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
形状-
回路-
仕様-
適合-
適合機種-
形状-
品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)
規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
ランプ電圧(V)-
照光種別非
保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)-
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質-
定格インパルス耐電圧(kV)-
定格通電電流(A)-
鍵不抜仕様-
操作部形状-
回路-
鍵-
耐電圧(V)-
照光色-
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
適合ハンドルP1
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
品名セレクタスイッチ
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
操作部色黒
材質(リング)金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
1
2
3
次へ