FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など
定格6A-250VAC
動作特性モーメンタリー、オルタネイト
仕様中央ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式シーソー式
保護構造IP54
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)6
動作力25N(2.6kgf)
付属コード適用シース外径:Φ8~11
関連キーワード