カテゴリ

  • 制御機器(221)
    • 押しボタンスイッチ(217)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(169)
  • 富士電機(16)
  • omron(オムロン)(32)
  • 共立電子産業(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
取付穴径(Φmm)
  • 8(8)
  • 10(6)
  • 10.5(2)
  • 12(9)
  • 16(35)
  • 16.2(23)
  • 16.5(1)
  • 18(17)
  • 18.2(21)
  • 22(16)
  • 22.3(16)
  • 22.5(6)
  • 24(9)
  • 24.2(9)
  • 24.5(5)
  • 25.3(10)
  • 30(1)
ボタン色
  • ボタン色-(8)
  • ボタン色(40)
  • ボタン色(58)
  • ボタン色(60)
  • ボタン色(59)
  • ボタン色(56)
  • ボタン色(58)
  • ボタン色(56)
ボタン形状
  • その他(1)
  • キノコ(5)
  • (56)
  • (40)
  • 長角(26)
接点構成
  • 1c
  • 1a(272)
  • 1a1b(349)
  • 1a2b(42)
  • 1a3b(42)
  • 1b(253)
  • 2a(182)
  • 2a1b(35)
  • 2a2a(3)
  • 2a2b(171)
  • 2b(187)
  • 2c(198)
  • 3a(48)
  • 3a1b(40)
  • 3a3b(5)
  • 3b(64)
  • 3c(72)
  • 4a(61)
  • 4b(67)
  • その他(239)
種類
  • -(1)
  • その他(21)
  • 照光式(103)
  • 関連商品(3)
  • 非照光式(66)
-・その他・照光式・関連商品・非照光式
動作方式
  • その他(31)
  • オルタネイト(133)
  • モーメンタリ(152)
その他・オルタネイト・モーメンタリ
照光色
  • 照光色その他(10)
  • 照光色(90)
  • 照光色(75)
  • 照光色(98)
  • 照光色(97)
  • 照光色(83)
  • 照光色(88)
  • 照光色(12)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
  • その他(1)
  • はんだ端子(183)
  • タブ端子(143)
  • プリント基板用端子(99)
その他・はんだ端子・タブ端子・プリント基板用端子
保護等級
  • IP00(8)
  • IP40(64)
  • IP65(160)
  • IP66(10)
  • その他(1)
IP00・IP40・IP65・IP66・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「押釦」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
379税込417
1個
5日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状丸型寸法(mm)Φ18×(H)11接点構成1c電源(DC-V)LED:24、13mA最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA動作オルタネイト端子ハンダ付け端子アズワン品番65-9397-06取付穴寸法(mm)Φ16照光色接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ共立電子産業
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状丸型寸法(mm)Φ18×(H)11接点構成1c電源(DC-V)LED:24、13mA最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA動作モーメンタリ端子ハンダ付け端子取付穴寸法(mm)Φ16接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
379税込417
1個
5日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状丸型寸法(mm)Φ18×(H)11接点構成1c電源(DC-V)LED:24、13mA最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA動作オルタネイト端子ハンダ付け端子アズワン品番65-9397-05取付穴寸法(mm)Φ16照光色接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
ツマミ形セレクタスイッチはんだづけ端子A165S/W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチはんだづけ端子A165S/Womron(オムロン)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3Pomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
61日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IP40ケース色分割方式無分割
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式モメンタリ形接点構成1c取付穴径(Φmm)22.3ボタン色端子形状はんだづけ兼用タブ端子形保護構造IP65形状分離形定格電圧(照光部)DC5V照光種別LED照光操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式モメンタリ形接点構成1c取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだづけ兼用タブ端子形保護構造IP65形状分離形定格電圧(照光部)DC5V照光種別LED照光操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類照光式保護構造IP65
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形リング照光)取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷から19日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から35日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)動作方式モメンタリ照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷から24日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形リング照光)取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から24日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
端子形状はんだ端子
プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン)プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3Uomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
押しボタンスイッチ A3P omron(オムロン)押しボタンスイッチ A3Pomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷から52日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□24.5
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から52日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から26日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)□22.5
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ照光色取付穴径(Φmm)18.2×24.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形ボタン色
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1c照光色取付穴径(Φmm)□18.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形ボタン色
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
種類非照光式接点構成1c照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形接点材質金接点ボタン色
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1台
5日以内出荷
種類非照光式照光色取付穴径(Φmm)16.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形ボタン色
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1台
5日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状ボタン色本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2照光色
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1台
翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1c照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形接点材質金接点ボタン色
Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65ベゼル色:黒
非照光押ボタンスイッチ omron(オムロン)非照光押ボタンスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
739税込813
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
当日出荷から65日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
LB8Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB8SシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MSシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調
押釦特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 押釦