2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など 定格6A-250VAC 動作特性モーメンタリー、オルタネイト 仕様中央ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式シーソー式 保護構造IP54 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)6 動作力25N(2.6kgf) 付属コード適用シース外径:Φ8~11
1台
23,900 税込26,290
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動作特性モーメンタリー(2連式) 接点構成1c(各側とも) 材質アルミダイカスト 質量(g)1160 形式小型機器形 保護構造IP30 動作力10N(1kgf) 付属コード0.75mm26芯1.5m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)