7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

動作方式モメンタリ ボタン色ON側:黒/OFF側:赤 保護構造IP40 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ
●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 動作特性モーメンタリー 接点構成2a 仕様CE認定取得品内蔵 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する) 動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N 付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)パワーリレー G7X
RoHS
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器 保護構造ケース入り 接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点) 接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点) 使用周囲湿度(%RH)5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ