カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 押しボタンスイッチ(7)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(7)
接点構成
  • 2a1b
  • 1a(15)
  • 1a1b(20)
  • 1a2b(6)
  • 1a3b(8)
  • 1b(14)
  • 2a(13)
  • 2a2b(11)
  • 2b(11)
  • 3a(9)
  • 3a1b(5)
  • 3b(8)
  • 4a(8)
  • 4b(9)
  • その他(2)
取付穴径(Φmm)
  • 30(1)
  • 30.5(6)
動作方式
  • モーメンタリ(7)
ボタン形状
  • (6)
ボタン色
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(5)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(3)
  • ボタン色(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
保護等級
  • IP65(7)
IP65
種類
  • 非照光式(1)
非照光式
端子形状
  • ネジ端子(7)
ネジ端子
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abn」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から37日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から37日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から88日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から110日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から88日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
abn3g特集
  • おすすめ人気ランキング
  • abn3g