5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
8,890 税込9,779
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 耐電圧AC2000V/1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)15以下
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
16,900 税込18,590
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2KS形シリーズ
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AFSAシリーズ
定格電流(A)110V:5A220V:3A440V:1A 定格電圧(V)AC110V/220V/440V 接点構成2a2b 材質鉄鋳物製 質量(kg)5.2 ストロークペダルストローク:20mm 耐電圧AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%RH(ただし結露しないこと) 塗装色N5(近似色:ハンマートン) 寿命50万回以上 定格通電電流(A)10A 周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと) 踏圧(N/分)初圧:20N踏切圧:50~60N 開閉頻度(回/時)1200
1個
55,980 税込61,578
81日以内出荷