22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 仕様●接点構造:接点分離形 品名非常停止用押ボタンスイッチ 種類完成品 保護構造IP65 ボタン形状大形(Φ40) 端子形状M3.5ねじ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)600 動作方式プッシュロック鍵リセット 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm 短絡保護装置250V/10Aヒューズ 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)900 耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 短絡保護装置Fuse 15A 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性10万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3 種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性30万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性3万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

動作方式プッシュロックターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 開閉頻度(回/時)900 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 照光色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン寸法(Φmm)38
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 種類表示灯 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅最大0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 操作部形状プッシュロック大形(Φ40)(EMO記号付) 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)22 ボタン寸法(Φmm)38
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
特価
2,682 税込2,950
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)