72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ26 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ 照光色 取付穴径(Φmm)18.2×24.2 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 種別押ボタンスイッチ 本体形状分離形 ボタン色
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)LB6Sシリーズ
種別セレクタスイッチ 形状丸形 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作セレクタ 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼル色 ベゼルサイズ(mm)Φ22 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)