種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状分離形
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)Φ26
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類非照光式
動作方式モメンタリ
照光色黒
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状分離形
ボタン色黒
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)□24.5
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
照光種別照光レンズ
形状分離形
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
定格絶縁電圧(V)250
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別照光レンズ
取付穴径(Φmm)25.3
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形)
照光種別照光レンズ
取付穴径(Φmm)□24.5
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形レンズ)
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形レンズ)
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色ベゼル色:メタルカラー
照光種別LED
種類非照光式
ボタン形状角(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
照光種別照光レンズ
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類非照光式
ボタン形状丸(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
照光種別照光レンズ
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形レンズ)
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
色ベゼル色:メタルカラー
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形レンズ)
照光種別LED
取付穴径(Φmm)25.3
種類照光式
ボタン形状角(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状角(ガード付平形レンズ)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP40
種別セレクタスイッチ
形状丸形
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
動作セレクタ
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼル色黒
ベゼルサイズ(mm)Φ22
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
1
2
次へ