23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ
種別押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ26 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


関連キーワード