カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(129)
    • 小ねじ(83)
    • いたずら防止ねじ(2)
    • 座金組込ねじ(19)
    • タッピングねじ(10)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(19)
  • サイマコーポレーション(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • エスコ(42)
  • コノエ(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • 八幡ねじ(18)
  • 天野製作所(4)
  • 丸エム製作所(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • ピアス(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(2)
  • 4mm(3)
  • 4.0mm(2)
  • M1.4(1)
  • M1.7(1)
  • M2(18)
  • M2.3(2)
  • M2.5(2)
  • M2.6(11)
  • M3(53)
  • M3.5(14)
  • M4(64)
  • M5(45)
  • M6(40)
  • M8(8)
長さ(mm)
  • 10
  • 4(46)
  • 5(59)
  • 6(84)
  • 8(103)
  • 12(96)
  • 13(24)
  • 14(20)
  • 15(72)
  • 16(70)
  • 19(20)
  • 20(97)
  • 25(104)
  • 30(89)
  • 35(57)
  • 40(56)
  • 45(48)
  • 50(51)
  • 60(29)
  • 70(26)
材質
  • ステンレスすべて(35)
  • SUS304(19)
  • SUS305J1(1)
  • SUS410(4)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(6)
  • 樹脂すべて(16)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(10)
  • レニー(RENY)(3)
  • 燐青銅(1)
  • 鉄すべて(44)
  • SWCH18A(1)
  • 黄銅(真鍮)(9)
頭部形状
頭部形状
なべ(97)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
超極低頭(1)
表面処理
  • 3価クロメート(24)
  • 3価ユニクロ(2)
  • 6価ユニクロ(2)
  • クロメート(3)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(2)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(19)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ユニクロ・6価ユニクロ・クロメート・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
プラスマイナス(4)
取付穴形状
十字穴(38)
ピン6ロブ・プラスマイナス・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0(1)
  • 0.31(80山)(2)
  • 0.35(72山)(3)
  • 0.4(17)
  • 0.45(56山)(11)
  • 0.5(36)
  • 0.6(5)
  • 0.7(36山)(38)
  • 0.8(37)
  • 1(34)
  • 1.25(7)
0・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
  • No.1(8)
  • No.2(38)
  • No.3(13)
No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「なべネジ」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,400税込3,740
1箱(1700本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。材質表面処理六価ユニクロ
ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,700税込2,970
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭タッピングねじです。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。材質表面処理六価ユニクロ
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)天野製作所
5,300税込5,830
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
3,880税込4,268
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
14,100税込15,510
1箱(2000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS305) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS305)丸エム製作所
11,040税込12,144
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)10十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)八幡ねじ
240税込264
1パック(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
399税込439
1パック(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
179税込197
1パック(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理黒色亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
269税込296
1パック(8本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
120税込132
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ユニクロ鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ鍋小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
789税込868
1箱(10本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
HP JIS 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP JIS 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(12本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番117-7789セット内容ナット12個/ワッシャー12個材質スチール長さ(mm)10寸法(mm)3表面処理ユニクロ
HP 黒メッキ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 黒メッキ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1箱(10本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理
HP 電気用 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 電気用 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1箱(15本×5パック)ほか
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。材質真鍮ねじの種類全ネジ表面処理ニッケル
HP プラスチック小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチック小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(6本×5パック)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカ製の小ネジです。購入しやすい少量パックです。
材質ポリカ
HP ステンレス小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1箱(6本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
ステンレス鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス鍋小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(50本)ほか
翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4200アズワン品番65-7971-04
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1袋(1000個)
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4175アズワン品番65-7968-68
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1袋(1000個)
6日以内出荷
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4180アズワン品番65-7971-05
HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
HP ステンレス小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
189税込208
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら