材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
表面処理三価ブラック
材質鉄
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴番号2
寸法D(mm)8
表面処理ニッケル
寸法k(mm)0.9
ねじの呼びM4
十字穴番号2
寸法D(mm)8
表面処理ホワイト
寸法k(mm)0.9
ねじの呼びM4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
十字穴番号2
寸法D(mm)8
表面処理BSメッキ
寸法k(mm)0.9
ねじの呼びM4
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状スリムヘッド
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴番号2
十字穴番号2
寸法a(mm)2.3
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)10×0.8
関連キーワード
1
2
3
4
次へ