通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状なべ
材質ステンレス
穴の形状トライウィング
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)25.4
先端サイズ6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)3
全長(mm)146
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)15
先端内径(mm)-
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
Tri-Wingタイプのドライバービットです。
材質特殊工具鋼
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)25
エスコ品番EA611GK-5
材質鍛造鋼製
先端サイズ5
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品ビットホルダ付
トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)6
両頭機能片頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)6
両頭機能片頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状さら
材質ステンレス
穴の形状トライウィング
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)6
両頭機能片頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)6
両頭機能片頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)5.5
両頭機能片頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状トライウィング
材質ステンレスA2
頭部形状ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)25
質量(g)5
先端サイズ5
差込角対辺(mm)1/4
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ
トラスコ品番331-8109
全長(mm)115
質量(g)75
種類セット品
グリップ径(Φmm)15
材質(グリップ)樹脂
本数6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トライウィングなべ小ねじ[[SRWS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
全長(mm)25.4
寸法B(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
関連キーワード
1
2
次へ